pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD81175N60 ORMA-I 13 1LED 12W 350MA INOX - 81175N60

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Acciaio inox

  • Altezza/Profondità di inserimento - 52 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913092567

Codice prodotto

ILD81175N60

Cod. produttore

81175N60

Produttore

LIA

Grado di protezione (IP):

IP68

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Acciaio inox

Altezza/Profondità di inserimento:

52 mm

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Regolabile:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Diametro esterno:

138 mm

Apparecchio cablato:

no

Adatto per potenza lampada:

13...13 W

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Calpestabile da veicoli:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Altezza/profondità:

2 mm

Carico max.:

2000 kg

Corrente nominale:

350...350 mA

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1854...0 lm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

Uplights a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Flood, è composta da 1 LED arrayled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 1854 lm, con un'efficienza nominale di 142.6 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore nero ral 9005 opaco, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore è prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione è IP68; il peso complessivo è di 0.9 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 13 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta.