LINEA LIGHT (ILED) - ILD81173W30 ORMA-I 11 1LED 9W 24VDC+HC INOX - 81173W30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Colore del corpo - Acciaio inox
Materiale della copertura - Vetro trasparente
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
8033913092406
Codice prodotto
ILD81173W30
Cod. produttore
81173W30
Produttore
LIA
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Colore del corpo:
Acciaio inox
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione nominale:
24...24 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
no
Regolabile:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Angolo di emissione:
A fascio medio 20-40°
Grado di protezione (IP):
IP68
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Adatto per potenza lampada:
9...9 W
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1209...0 lm
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Altezza/profondità:
2 mm
Diametro esterno:
97 mm
Altezza/Profondità di inserimento:
50 mm
Carico max.:
2000 kg
Calpestabile da veicoli:
no
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no