pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD81109N07 SUELO-R 99 1L 15W ON/OFF ASSIM.INOX - 81109N07

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Acciaio inox

  • Altezza/Profondità di inserimento - 144 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913090556

Codice prodotto

ILD81109N07

Cod. produttore

81109N07

Produttore

LIA

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Acciaio inox

Altezza/Profondità di inserimento:

144 mm

Con lampada inclusa:

Tensione nominale:

220...240 V

Regolabile:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Tipo fascio luminoso:

Asimmetrico

Angolo di emissione:

A fascio estremamente stretto 5-10°

Diametro esterno:

170 mm

Apparecchio cablato:

Adatto per potenza lampada:

13...13 W

Materiale della copertura:

Vetro opalino

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Calpestabile da veicoli:

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

3 mm

Carico max.:

2500 kg

Corrente nominale:

630...630 mA

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1949...0 lm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

Uplights a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Asymmetric Wallwasher, è composta da 8 LED powerled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 1949 lm, con un'efficienza nominale di 149.9 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore nero ral 9005 opaco, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore è prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 1,8 kg. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 13 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta.