pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD81100N00 BOND ACCIAIO 4000K 12W H210 - 81100N00

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD81100N00 BOND ACCIAIO 4000K 12W H210

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913031719

Codice prodotto

ILD81100N00

Cod. produttore

81100N00

Produttore

LIA

Paletti e teste palo a emissione radiale per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da LED topled, con una CCT 4000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 1460 lm, con un'efficienza nominale di 135.2 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in acciaio inossidabile, presenta una finitura di colore acciaio; il diffusore è prodotto in polietilene; la montatura è prodotta in acciaio inossidabile, con una finitura di colore acciaio. Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 1.900 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 12 W.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e allerelative prescrizioni particolari.