LINEA LIGHT (ILED) - ILD81098W00 BOND NERO 3000K 12W H210 - 81098W00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di apparecchio - Lampada a colonna
Con piastra d'appoggio - no
Con fotocellula - no
Con sensore di movimento - no
Tipo lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
181 Kg CO₂-eq
EAN
8033913031689
Codice prodotto
ILD81098W00
Cod. produttore
81098W00
Produttore
LIA
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna
Con piastra d'appoggio:
no
Con fotocellula:
no
Con sensore di movimento:
no
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Portalampada:
Senza
Materiale del corpo:
Alluminio
Protezione della superficie:
Altro
Colore del corpo:
Nero
Materiale della copertura:
Plastica opaca/satinata
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Non necessario
Apparecchio cablato:
no
Alimentatore intercambiabile:
no
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
E
Grado di protezione (IP):
IP65
Resistenza agli urti:
IK07
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Adatto per potenza lampada:
10.8...10.8 W
Potenza totale:
12 W
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
Rendimento luminoso delle lampade:
125 lm/W
Angolo di emissione:
A fascio estremamente largo >80°
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Temperatura colore regolabile:
No
Flusso luminoso regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Altezza/profondità:
210 mm
Diametro:
196 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no


