LINEA LIGHT (ILED) - ILD81076 COPERTURA GIUNTO A L INC.NERO - 81076

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Giunto/raccordo forma a L
Colore - Nero
Materiale - Plastica
Lunghezza - 100 mm
Larghezza - 100 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033913027118
Codice prodotto
ILD81076
Cod. produttore
81076
Produttore
LIA
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Giunto/raccordo forma a L
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
100 mm
Larghezza:
100 mm
Altezza:
34 mm
Copertura per giunto L ad incasso nero



