LINEA LIGHT (ILED) - ILD81072 COPERTURA GIUNTO ALIM INC.BIANCO - 81072

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Giunto/raccordo diritto
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Lunghezza - 147.5 mm
Larghezza - 52 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033913027071
Codice prodotto
ILD81072
Cod. produttore
81072
Produttore
LIA
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Giunto/raccordo diritto
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Lunghezza:
147.5 mm
Larghezza:
52 mm
Altezza:
34 mm
Copertura per giunto lineare ad incasso bianco


