pagina iniziale
in esaurimento

LINEA LIGHT (ILED) - ILD80982 BINARIO TRIFASE/DALI BIANCO MT2 - 80982

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD80982 BINARIO TRIFASE/DALI BIANCO MT2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Numero di gruppi/fasi - 3

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Colore - Bianco

  • Tipo superficie - Opaco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913026203

Codice prodotto

ILD80982

Cod. produttore

80982

Produttore

LIA

Tensione nominale:

220...240 V

Numero di gruppi/fasi:

3

Lunghezza:

2000 mm

Colore:

Bianco

Tipo superficie:

Opaco

Adatto a bus:

no

Adatto per sospensione:

sì

Forma:

Rettangolare

Altezza:

38 mm

Adatto per montaggio a incasso:

no

Larghezza:

31 mm

Materiale:

Alluminio

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Piegabile:

no

Binario Trifase DALI Bianco, 2 m (9000-2/B-R).