pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD80910N00 VOYAGER 2.0 16 216L 50W ON/OFF 7035 - 80910N00

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD80910N00 VOYAGER 2.0 16 216L 50W ON/OFF 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913329892

Codice prodotto

ILD80910N00

Cod. produttore

80910N00

Produttore

LIA

Paletti e teste palo a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Diffusa, e composta da 216 LED topled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente edi 10670 lm, con un'efficienza nominale di 169.4 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore grigio antracite ral 7016, ottenuta tramite verniciatura a polvere; il diffusore e prodottoin vetro temprato. Il grado di protezione e IP66; il peso complessivo e di 6.3 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 70 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ede installabile a palo.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.