LINEA LIGHT (ILED) - ILD80613W15 SUELO-RJ 97 1L 15W BASC.ON/OFF INOX - 80613W15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Acciaio inox
Altezza/Profondità di inserimento - 144 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033913067930
Codice prodotto
ILD80613W15
Cod. produttore
80613W15
Produttore
LIA
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Acciaio inox
Altezza/Profondità di inserimento:
144 mm
Con lampada inclusa:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Regolabile:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Angolo di emissione:
A fascio stretto 10-20°
Diametro esterno:
170 mm
Apparecchio cablato:
sì
Adatto per potenza lampada:
13...13 W
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Colore luce:
Bianco
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Calpestabile da veicoli:
sì
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza/profondità:
3 mm
Carico max.:
2500 kg
Corrente nominale:
350...350 mA
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1724...0 lm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)