LINEA LIGHT (ILED) - ILD80613M15 SUELO-RJ 97 1L 15W BASC.ON/OFF INOX - 80613M15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Colore del corpo - Acciaio inox
Materiale della copertura - Vetro trasparente
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
8033913067817
Codice prodotto
ILD80613M15
Cod. produttore
80613M15
Produttore
LIA
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Colore del corpo:
Acciaio inox
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
350...350 mA
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Regolabile:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Angolo di emissione:
A fascio stretto 10-20°
Grado di protezione (IP):
IP67
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Adatto per potenza lampada:
13...13 W
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1724...0 lm
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
2700...2700 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Altezza/profondità:
3 mm
Diametro esterno:
170 mm
Altezza/Profondità di inserimento:
144 mm
Carico max.:
2500 kg
Calpestabile da veicoli:
sì
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no