pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD80582W30 ORMA-I 1 1LED 4W 350MA INOX - 80582W30

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD80582W30 ORMA-I 1 1LED 4W 350MA INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Potenza totale - 4 W

  • Diametro foro montaggio ad incasso - 97 mm

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913273492

Codice prodotto

ILD80582W30

Cod. produttore

80582W30

Produttore

LIA

Grado di protezione (IP):

IP68

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Potenza totale:

4 W

Diametro foro montaggio ad incasso:

97 mm

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Nero

Altezza/Profondità di inserimento:

76 mm

Materiale del corpo:

Alluminio

Resistenza agli urti:

IK10

Con lampada inclusa:

sì

Portalampada:

Senza

Regolabile:

no

Dimming DALI:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Dimming 1-10 V:

sì

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Diametro esterno:

64 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Grado di qualità alloggiamento materiale:

Altro

Apparecchio cablato:

sì

Adatto per potenza lampada:

4...4 W

Dimming taglio di fase discendente:

no

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Dimming DMX:

no

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Calpestabile da veicoli:

no

Alimentatore intercambiabile:

sì

Dimming 0-10 V:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Larghezza di montaggio:

76 mm

Dimming DSI:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Altezza/profondità:

48 mm

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Dimming con push-button:

no

Corrente nominale:

350...350 mA

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

E

Max. temperatura superficiale:

40 °C

Rendimento luminoso delle lampade:

122.5 lm/W

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Comando via Bluetooth:

no

Compatibile con Casambi:

no

Uplights a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa, è composta da LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 490 lm, con un'efficienza nominale di 122.5 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore nero ral 9005 opaco, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore è prodotto in vetro extra chiaro - temprato. Il grado di protezione è IP68; il peso complessivo è di 0.2 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 4 W Il cavo per l'alimentazione è inclusoe presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.