pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD80574W60 SUELO-R 83 1L 8W ARR+AL C/HC+VI IX - 80574W60

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD80574W60 SUELO-R 83 1L 8W ARR+AL C/HC+VI IX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913064533

Codice prodotto

ILD80574W60

Cod. produttore

80574W60

Produttore

LIA

Uplights a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Wide Flood, e composta da 1 LED arrayled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 624 lm, con un'efficienza nominale di 156.0 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore nero ral 9005 opaco, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore e prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione e IP67; il peso complessivo e di 0.45 kg. Il driver d?alimentazione non e fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 4 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed e installabile a pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.