pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD80554W15 SUELO-R 63 1L 8W C/AL S/HC+MOLLE IX - 80554W15

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Colore del corpo - Acciaio inox

  • Materiale della copertura - Vetro opalino

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913060788

Codice prodotto

ILD80554W15

Cod. produttore

80554W15

Produttore

LIA

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Colore del corpo:

Acciaio inox

Materiale della copertura:

Vetro opalino

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

630...630 mA

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

no

Regolabile:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio stretto 10-20°

Grado di protezione (IP):

IP67

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Adatto per potenza lampada:

7...7 W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

945...0 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Altezza/profondità:

2 mm

Diametro esterno:

120 mm

Altezza/Profondità di inserimento:

152 mm

Carico max.:

2500 kg

Calpestabile da veicoli:

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

Suelo-R63. Uplights a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa spot, è composta da 1 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 945lm, con un'efficienza nominale di 135.0 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore nero ral 9005 opaco, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere. Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 0.750 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 7 W.