LINEA LIGHT (ILED) - ILD80553W30 SUELO-R 62 1L 8W C/CNV C/HC+VITI IX - 80553W30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Acciaio inox
Altezza/Profondità di inserimento - 112 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033913060504
Codice prodotto
ILD80553W30
Cod. produttore
80553W30
Produttore
LIA
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Acciaio inox
Altezza/Profondità di inserimento:
112 mm
Con lampada inclusa:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Regolabile:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Angolo di emissione:
A fascio medio 20-40°
Diametro esterno:
120 mm
Apparecchio cablato:
no
Adatto per potenza lampada:
7...7 W
Materiale della copertura:
Vetro opalino
Colore luce:
Bianco
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Calpestabile da veicoli:
sì
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Altezza/profondità:
2 mm
Carico max.:
2500 kg
Corrente nominale:
630...630 mA
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
945...0 lm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no


