pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD80105W00 ANTONX-1 5 1LED CRI92 18W S/AL.BG - 80105W00

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione - A fascio estremamente largo >80°

  • Orientabilita' - Non regolabile

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534991316

Codice prodotto

ILD80105W00

Cod. produttore

80105W00

Produttore

LIA

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Orientabilita':

Non regolabile

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Diametro esterno:

100 mm

Altezza/profondità:

3.5 mm

Resistenza agli urti:

IK08

Adatto per potenza lampada:

18...18 W

Colore luce:

Bianco

Uscita della luce:

Diretto

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2016...0 lm

Corrente nominale:

500...500 mA

Altezza di installazione:

77...0 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Anton_X - Downlights a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 1 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 92; il flusso luminoso della sorgente è di 2016 lm, con un'efficienza nominale di 112.0 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore bianco ral 9003 goffrato, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 0.32 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 18 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta. L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a soffitto, con foro tondo di diametro 89 mm (nel cartongesso). Ottica: 102° .