pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD7910 SKINNY APPL.L700 LED 28W B.CO RAGG. - 7910

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534769632

Codice prodotto

ILD7910

Cod. produttore

7910

Produttore

LIA

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

sì

Lunghezza:

30 mm

Materiale della copertura:

Plastica strutturata

Larghezza:

700 mm

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

140 mm

Uscita della luce:

Diretto/indiretto

Colore luce:

Bianco

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

4000...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Mensola luminosa dallo stile pulito ed elegante, connubio di tecnologia all’avanguardia ed eleganza minimal. Materiali: corpo in alluminio verniciato bianco raggrinzante; diffusore in polimetilmetacrilato con serigrafia a laser. Lampada: 50 W LED 220-240V 3000K - A 4000 lm CRI 90.