pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD7836 MILLE APPL.L142 LED 8W V.SABB. - 7836

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

  • Con sensore di movimento - no

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534769007

Codice prodotto

ILD7836

Cod. produttore

7836

Produttore

LIA

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

sì

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

sì

Lunghezza:

180 mm

Materiale della copertura:

Vetro strutturato

Larghezza:

60 mm

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

90 mm

Uscita della luce:

Diretto/indiretto

Colore luce:

Bianco

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Adatto per montaggio a parete:

sì

efficienza luminosa della lampada:

114.37...0 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

915...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Una linea pulita, un disegno semplice ed accattivante, la lavorazione elegante del vetro: una plafoniera ed un’applique per ogni ambiente e per ogni stile. Materiali: montatura in metallo verniciato bianco lucido; diffusore laterale in vetro sabbiato; diffusore in vetro serigrafato bianco in parte sabbiato bianco (con elementi decorativi in legno di ciliegio o con finitura nichel spazzolato). Lampada: 8W LED 220-240V 3000K - A 915 lm CRI 90.