pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD7806S MY WHITE PLAF.TONDA(M)16W PN SENSOR - 7806S

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD7806S MY WHITE PLAF.TONDA(M)16W PN SENSOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534955431

Codice prodotto

ILD7806S

Cod. produttore

7806S

Produttore

LIA

Plafone a doppia emissione per applicazione indoor e outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 85; il flusso luminoso della sorgente è di 1396 lm,con un'efficienza nominale di 116.3 lm/W.; il diffusore è prodotto in polietilene; la montatura è prodotta in policarbonato, con una finitura di colore bianco. Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 1.775 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 16 WL'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a parete o soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal “decreto 23 giugno 2022” pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” serie generale n°183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.