LINEA LIGHT (ILED) - ILD77620M66 NAVATA POUND SHAPER DIS. 27W NG - 77620M66

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8055306072543
Codice prodotto
ILD77620M66
Cod. produttore
77620M66
Produttore
LIA
Proiettori a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco super caldo, con distribuzione luminosa Shaper Short Distance, è composta da LED arrayled, con una CCT 2700 K ed un CRI 98; il flusso luminoso della sorgente è di 3658 lm, con un'efficienza nominale di 135.5 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore nero, ottenuta tramite verniciatura a polvere. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 1.45 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 30 W.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal “decreto 23 giugno 2022” pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” serie generale n°183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.


