pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD77596M85 INK FAR.12W 16-35 B.CO 2700K - 77596M85

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD77596M85 INK FAR.12W 16-35 B.CO 2700K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 12 W

  • Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055306071768

Codice prodotto

ILD77596M85

Cod. produttore

77596M85

Produttore

LIA

Potenza totale:

12 W

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Grado di protezione (IP):

IP40

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Colore luce:

Bianco

Lunghezza:

23 mm

Con lampada inclusa:

Larghezza:

104 mm

Materiale:

Alluminio

Dimming DALI:

Tensione nominale:

24...24 V

Portalampada:

Senza

Dimming 1-10 V:

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

Apparecchio cablato:

Adatto per luce d'emergenza:

no

Adatto per potenza lampada:

12...12 W

Con sensore di movimento:

no

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming con push-button:

Dimming DMX:

no

Dimming 0-10 V:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Dimming DSI:

no

Altezza/profondità:

174 mm

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Dimming Zigbee:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 sec.

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

F

Temperatura colore regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Rendimento luminoso delle lampade:

97.8 lm/W

Supporto disponibile IFTTT:

no

Comando via Bluetooth:

no

Compatibile con Casambi:

no

Sistemi e elementi lineari a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco super caldo, con distribuzione luminosa Adjustable Focus, è composta da LED topled, con una CCT 2700 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 1173 lm, con un'efficienza nominale di 97.8 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore bianco ral 9003, ottenuta tramite verniciaturaIl corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore bianco ral 9003, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in pmma; il diffusore è prodotto in pmma; la montatura è prodotta in alluminio, con una finitura di colore bianco ral 9003, ottenuta tramite verniciatura; la montatura è prodotta in alluminio, con una finitura di colore bianco ral 9003, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 0.54 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 12 WL'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a cavo.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal “decreto 23 giugno 2022” pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” serie generale n°183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.