pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD77595M45 INK FAR.10W 45° B.CO 2700K - 77595M45

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD77595M45 INK FAR.10W 45° B.CO 2700K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055306044069

Codice prodotto

ILD77595M45

Cod. produttore

77595M45

Produttore

LIA

Sistemi e elementi lineari a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco super caldo, con distribuzione luminosa Medium Wide Flood, è composta da LED powerled, con una CCT 2700 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 1015 lm, con un'efficienza nominale di 101.5 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore bianco ral 9003, ottenuta tramite verniciaturaIl corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore bianco ral 9003, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in pmma; il diffusore è prodotto in pmma; la montatura è prodotta in alluminio, con una finitura di colore bianco ral 9003, ottenuta tramite verniciatura;la montatura è prodotta in alluminio, con una finitura di colore bianco ral 9003, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 0.445 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 10 WL'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a cavo.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal “decreto 23 giugno 2022” pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” serie generale n°183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.