pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD77594W10 INK FAR.6W 10 B.CO 3000K - 77594W10

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD77594W10 INK FAR.6W 10 B.CO 3000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055306071706

Codice prodotto

ILD77594W10

Cod. produttore

77594W10

Produttore

LIA

Sistemi e elementi lineari a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Spot, è composta da LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di709 lm, con un'efficienza nominale di 118.2 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore bianco ral 9003, ottenuta tramite verniciaturaIl corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore bianco ral 9003, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in pmma; il diffusore è prodotto in pmma; la montatura è prodotta in alluminio, con una finitura di colore bianco ral 9003, ottenuta tramite verniciatura; la montatura è prodotta in alluminio, con una finitura di colore bianco ral 9003, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 0.23 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 6 WL'apparecchio presenta una classe di isolamento IIIed è installabile a cavo.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal “decreto 23 giugno 2022” pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” serie generale n°183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.