pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD77301W60 ORMA-QFJ Q60 5WDC+CNV+HC - 77301W60

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD77301W60 ORMA-QFJ Q60 5WDC+CNV+HC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913862306

Codice prodotto

ILD77301W60

Cod. produttore

77301W60

Produttore

LIA

Uplights a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Medium Wide Flood, e composta da 1 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 945 lm, con un'efficienza nominale di 118.1 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore nero ral 9005 opaco, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore e prodotto in vetro extra chiaro - temprato. Il grado di protezione e IP68; il peso complessivo e di 0.678 kg. Il driver d?alimentazione non e fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 8 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed e installabile a pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.