pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD77001M07 SKIN-W 19 16LED MHB 11WAC+ON/OFF GG - 77001M07

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD77001M07 SKIN-W 19 16LED MHB 11WAC+ON/OFF GG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913856626

Codice prodotto

ILD77001M07

Cod. produttore

77001M07

Produttore

LIA

Lampada a parete a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco super caldo, con distribuzione luminosa Asymmetric Wallwasher, è composta da LED powerled, con una CCT 2700 K ed un CRI 80; il flusso luminoso dellasorgente è di 1533 lm, con un'efficienza nominale di 161.4 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore grigio, ottenuta tramite verniciatura a polvere; il diffusore è prodotto in vetroextra chiaro, con una lavorazione di serigrafia; il diffusore è prodotto in policarbonato uv resistente. Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 1.646 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 11 W.L'apparecchio presenta una classe diisolamento II ed è installabile a parete.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.