pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD76923M15 SKIN-W 2 3LED 7WAC+DALI BG - 76923M15

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD76923M15 SKIN-W 2 3LED 7WAC+DALI BG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913892532

Codice prodotto

ILD76923M15

Cod. produttore

76923M15

Produttore

LIA

Lampada a parete a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco super caldo, con distribuzione luminosa Spot, è composta da LED powerled, con una CCT 2700 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 798 lm, con un'efficienza nominale di 126.7 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite verniciatura a polvere; il diffusore è prodotto in vetro extra chiaro, conuna lavorazione di serigrafia; il diffusore è prodotto in policarbonato uv resistente. Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 1.181 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 7 W.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed èinstallabile a parete.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.