LINEA LIGHT (ILED) - ILD76894W00 BUZZER 6 10WAC D.120 H.710 CL1 BG - 76894W00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Grigio
Materiale del corpo - Alluminio
Potenza totale - 10 W
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
257 Kg CO₂-eq
EAN
8033913858422
Codice prodotto
ILD76894W00
Cod. produttore
76894W00
Produttore
LIA
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Grigio
Materiale del corpo:
Alluminio
Potenza totale:
10 W
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Altezza/profondità:
710 mm
Resistenza agli urti:
IK09
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con sensore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna
Con fotocellula:
no
Portalampada:
Senza
Con lampada inclusa:
sì
Tensione nominale:
200...264 V
Colore luce:
Bianco
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Adatto per potenza lampada:
10...10 W
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Con piastra d'appoggio:
no
Tipo cablaggio:
Non necessario
Materiale della copertura:
Plastica trasparente
Angolo di emissione:
A fascio estremamente largo >80°
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Apparecchio cablato:
no
Protezione della superficie:
Verniciatura a polvere
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Diametro:
110 mm
Uscita della luce:
Diretto
Flusso luminoso regolabile:
No
Alimentatore intercambiabile:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Rendimento luminoso delle lampade:
115 lm/W
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
E
Temperatura colore regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Supporto disponibile IFTTT:
no


