LINEA LIGHT (ILED) - ILD76886N00 BUZZER 4 7WAC D.120 H.145 CL1 BG - 76886N00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033913858903
Codice prodotto
ILD76886N00
Cod. produttore
76886N00
Produttore
LIA
Paletti e teste palo a emissione radiale per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Asymmetric 360°, è composta da LED arrayled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 990 lm, con un'efficienza nominale di 152.3 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore grigio, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore è prodotto in policarbonato uv resistente. Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 1.285 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 8.5 W.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


