LINEA LIGHT (ILED) - ILD76867W18 ALCOR_R1 11 1L 5,6W C/ALIM.GG 18 - 76867W18

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Potenza totale - 5.6 W
Diametro foro montaggio ad incasso - 70 mm
Tipo lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
8055306000461
Codice prodotto
ILD76867W18
Cod. produttore
76867W18
Produttore
LIA
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Potenza totale:
5.6 W
Diametro foro montaggio ad incasso:
70 mm
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Nero
Altezza/Profondità di inserimento:
69 mm
Materiale del corpo:
Alluminio
Resistenza agli urti:
IK10
Con lampada inclusa:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Portalampada:
Senza
Regolabile:
no
Dimming DALI:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Dimming 1-10 V:
no
Angolo di emissione:
A fascio estremamente largo >80°
Diametro esterno:
70 mm
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Apparecchio cablato:
sì
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming DMX:
no
Colore luce:
Bianco
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da tensione
Calpestabile da veicoli:
sì
Alimentatore intercambiabile:
no
Dimming 0-10 V:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming DSI:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming LineSwitch:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Altezza/profondità:
69 mm
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming programmabile:
no
Carico max.:
1500 kg
Dimming RF:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming Zigbee:
no
Dimming con push-button:
no
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Temperatura colore regolabile:
No
Flusso luminoso regolabile:
Continuamente variabile
Multi-angolo del fascio:
No
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
E
Max. temperatura superficiale:
40 °C
Rendimento luminoso delle lampade:
127.8 lm/W
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Comando via Bluetooth:
no
Compatibile con Casambi:
no