pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD76866W18 ALCOR_R 10 1L 5,6W C/ALIM.GG 18 - 76866W18

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD76866W18 ALCOR_R 10 1L 5,6W C/ALIM.GG 18

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055306000423

Codice prodotto

ILD76866W18

Cod. produttore

76866W18

Produttore

LIA

Uplights a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Radial Mono-directional emission, è composta da LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 575 lm, con un'efficienza nominale di 127.8 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso, presenta una finitura di colore grigio ral 9006, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore è prodotto in vetro extra chiaro - temprato. Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 0.3 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 4.5 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 3 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.