LINEA LIGHT (ILED) - ILD76866N18 ALCOR_R 10 1L 5,6W C/ALIM.GG 18 - 76866N18

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8055306000416
Codice prodotto
ILD76866N18
Cod. produttore
76866N18
Produttore
LIA
Uplights a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Radial Mono-directional emission, è composta da LED powerled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso dellasorgente è di 620 lm, con un'efficienza nominale di 137.8 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso, presenta una finitura di colore grigio ral 9006, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore è prodotto in vetro extra chiaro - temprato. Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 0.3 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 4.5 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 3 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


