LINEA LIGHT (ILED) - ILD76642W12 CUBIT 27 2L BI-EM 14WAC 220V CT - 76642W12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033913890927
Codice prodotto
ILD76642W12
Cod. produttore
76642W12
Produttore
LIA
Lampada a parete a doppia emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Double Extra Wide Flood, e composta da 2 LED arrayled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 2234 lm, con un'efficienza nominale di 171.8 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere. Il grado di protezione e IP65; il peso complessivo e di 1 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 16 W.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed e installabile a parete.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


