pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD76410W61 NODE SYSTEM BIEMI 64W 3000K B.CO DA - 76410W61

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD76410W61 NODE SYSTEM BIEMI 64W 3000K B.CO DA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055306011894

Codice prodotto

ILD76410W61

Cod. produttore

76410W61

Produttore

LIA

Sistemi a doppia emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Diffused + Medium Wide Flood, è composta da LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 7540 lm, con un'efficienza nominale di 157.1 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in pmma; il diffusore è prodotto in policarbonato. Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 1.242 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 48 W.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal “decreto 23 giugno 2022” pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” serie generale n°183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenticriteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.