LINEA LIGHT (ILED) - ILD76352N30 CUBIT 7 2L BI-EM 21,2WAC ON/OFF NG - 76352N30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033913883899
Codice prodotto
ILD76352N30
Cod. produttore
76352N30
Produttore
LIA
Lampada a parete a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Double Medium Flood, è composta da LED arrayled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 2708 lm, con un'efficienza nominale di 145.6 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore nero, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore è prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 1.53 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 21.2 W.L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a parete.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


