pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD76203N30 SUELO-R 3 1L 8W+ALIM.INOX - 76203N30

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD76203N30 SUELO-R 3 1L 8W+ALIM.INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055306207624

Codice prodotto

ILD76203N30

Cod. produttore

76203N30

Produttore

LIA

Uplights a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Flood, e composta da 1 LED powerled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 266 lm, con un'efficienza nominale di 133.0 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6026, presenta una finitura di colore alluminio anodizzato, ottenuta tramite anodizzazione 20 ?m. Il grado di protezione e IP68; il peso complessivo e di 0.15 kg. Ildriver d?alimentazione non e fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 2 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed e installabile a pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.