LINEA LIGHT (ILED) - ILD76119W30 SUELO-RX 9 1L 18WAC+AL INOX - 76119W30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1
Portalampada - Senza
Materiale del corpo - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8033913826834
Codice prodotto
ILD76119W30
Cod. produttore
76119W30
Produttore
LIA
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Portalampada:
Senza
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Nero
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Non necessario
Apparecchio cablato:
sì
Alimentatore intercambiabile:
no
Dimming 0-10 V:
no
Dimming 1-10 V:
no
Dimming DALI:
no
Dimming DMX:
no
Dimming DSI:
no
Dimming LineSwitch:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming programmabile:
no
Dimming RF:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming con push-button:
no
Dimming Zigbee:
no
Regolabile:
no
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Angolo di emissione:
A fascio medio 20-40°
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
E
Grado di protezione (IP):
IP67
Resistenza agli urti:
IK10
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Adatto per potenza lampada:
16...16 W
Potenza totale:
18 W
Rendimento luminoso delle lampade:
164.6 lm/W
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Temperatura colore regolabile:
No
Flusso luminoso regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Altezza/profondità:
186 mm
Diametro esterno:
185 mm
Larghezza di montaggio:
300 mm
Altezza/Profondità di inserimento:
210 mm
Diametro foro montaggio ad incasso:
300 mm
Carico max.:
5000 kg
Calpestabile da veicoli:
sì
Max. temperatura superficiale:
65 °C
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no
Comando via Bluetooth:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Compatibile con Casambi:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no



