LINEA LIGHT (ILED) - ILD76078W00 STADIUM 1 72LED 8WAC PC BIANCO - 76078W00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033913518852
Codice prodotto
ILD76078W00
Cod. produttore
76078W00
Produttore
LIA
Lampada a parete a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 72 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 1246 lm, con un'efficienza nominale di 194.7 lm/W.
Il corpo dell'apparecchio, realizzato in policarbonato uv resistente, presenta una finitura di colore bianco ral 9003 goffrato, ottenuta tramite verniciatura a liquido; il diffusore è prodotto in policarbonato uv resistente. Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 0.4 kg.
La potenza assorbita dall'apparecchio è di 7.8 W.
L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a parete o soffitto.
Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


