pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD76052W66 POUND SHAPER DIST.9 D85 30W DALI BG - 76052W66

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD76052W66 POUND SHAPER DIST.9 D85 30W DALI BG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913825738

Codice prodotto

ILD76052W66

Cod. produttore

76052W66

Produttore

LIA

Proiettori a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Shaper Short Distance, è composta da LED arrayled, con una CCT 3000 K ed un CRI 98; il flusso luminoso della sorgente è di 3622 lm, con un'efficienza nominale di 134.1 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite verniciatura a polvere. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 1.45 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 30 W.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal “decreto 23 giugno 2022” pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” serie generale n°183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.