pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD7493 DUBLIGHT SOSP.(L)LED 42W PLEX.SAT - 7493

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Con lampada inclusa - sì

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Lunghezza - 600 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534532472

Codice prodotto

ILD7493

Cod. produttore

7493

Produttore

LIA

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Bianco

Con lampada inclusa:

sì

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Lunghezza:

600 mm

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per configurazione lineare:

no

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Apparecchio cablato:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Larghezza:

600 mm

Sospensione fornita:

sì

Altezza/profondità:

1500 mm

Colore luce:

Bianco

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

3500...0 lm

Un gioco di trasparenze, un disegno minimalista, una luce ordinata che appare nascere dal nulla e si diffonde sospesa a mezz’aria, decisa e tenue al contempo. Materiali: montatura in metallo verniciato bianco raggrinzante; diffusore in polimetilmetacrilato satinato. Lampada: 32 W LED Module 240V 24V Warm 3000K - A 3500 lm.