pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD7486 DUBLIGHT APPL.(M)LED 13W PLEX.SAT. - 7486

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Con sensore di movimento - no

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534532403

Codice prodotto

ILD7486

Cod. produttore

7486

Produttore

LIA
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
Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

sì

Lunghezza:

26 mm

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Larghezza:

300 mm

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

161 mm

Uscita della luce:

Indiretto

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Lampada da parete con montatura in metallo verniciato bianco e diffusore in polimetilmetacrilato satinato.Diffusore: polimetilmetacrilato satinato. Base: metallo verniciato bianco raggrinzante.