pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD7291 ZIG ZAG PLAF.E27 4X46W (M)ANOD.ARG. - 7291

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Materiale del corpo - Altro

  • Con lampada inclusa - no

  • Portalampada - E27

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913241514

Codice prodotto

ILD7291

Cod. produttore

7291

Produttore

LIA

Tipo lampada:

Lampada fluorescente compatta

Colore del corpo:

Alluminio

Materiale del corpo:

Altro

Con lampada inclusa:

no

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Lunghezza:

570 mm

Materiale della copertura:

Vetro strutturato

Larghezza:

480 mm

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Non necessario

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

90 mm

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

4

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Adatto per montaggio a parete:

sì

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Un gioco di fasce che s’intersecano avvolgendo la luce: una plafoniera dalla linea pulita ed elegante. Materiali: montatura in metallo verniciato bianco lucido; corpo in metallo verniciato in alluminio anodizzato; diffusore in vetro sabbiato bianco.

Un prodotto LINEA LIGHT (ILED)

Scopri la serie LINEA LIGHT (ILED)