LINEA LIGHT (ILED) - ILD65191W30 CELL_C 31 3LED X2W BC 30° NG - 65191W30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033913037544
Codice prodotto
ILD65191W30
Cod. produttore
65191W30
Produttore
LIA
Plafone a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Flood, è composta da 3 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 518 lm, con un'efficienza nominale di 103.6 lm/W.
Il corpo dell'apparecchio, realizzato in policarbonato, presenta una finitura di colore neroIl corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore nero ral 9005 goffrato, ottenuta tramite verniciatura a polvere; il diffusore è prodotto in policarbonato uv resistente, con una lavorazione di metallizzazione. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 0.350 kg.
La potenza assorbita dall'apparecchio è di 6 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.170 m.
L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a soffitto.
Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


