LINEA LIGHT (ILED) - ILD65190W45 CELL_C 31 3LED X2W BC 45 BG+NG - 65190W45

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033913037452
Codice prodotto
ILD65190W45
Cod. produttore
65190W45
Produttore
LIA
Plafone a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Wide Flood, è composta da 3 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 518 lm,con un'efficienza nominale di 103.6 lm/W.
Il corpo dell'apparecchio, realizzato in policarbonato, presenta una finitura di colore neroIl corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore bianco ral 9003 goffrato,ottenuta tramite verniciatura a polvere; il diffusore è prodotto in policarbonato uv resistente, con una lavorazione di metallizzazione. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 0.350 kg.
La potenza assorbita dall'apparecchio è di 6 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.170 m.
L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a soffitto.
Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


