pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD65181 FYLO ALU.1 INCAS.86,7X25X2000 - 65181

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534991248

Codice prodotto

ILD65181

Cod. produttore

65181

Produttore

LIA

Sistemi e elementi lineari a singola emissione per applicazione indoor.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore bianco gesso, ottenuta tramite verniciatura. il peso complessivo è di 1.574 kg.ed è installabile a parete o soffitto, con foro rettangolare con misura 2000 x 57 mm (nel cartongesso).Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal “decreto 23 giugno 2022” pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” serie generale n°183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.