pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD65129W00 TOUR SOS.DIR.45W 24V D910 BC ROSE G - 65129W00

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Oro

  • Con lampada inclusa - sì

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534964174

Codice prodotto

ILD65129W00

Cod. produttore

65129W00

Produttore

LIA

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Oro

Con lampada inclusa:

sì

Materiale del corpo:

Alluminio

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Grado di protezione (IP):

IP40

Diametro:

910 mm

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per configurazione lineare:

no

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Lunghezza del pendolo:

5000...5000 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Apparecchio cablato:

no

Tensione nominale:

24...24 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Adatto per luce d'emergenza:

no

Sospensione fornita:

sì

Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:

no

Altezza/profondità:

38 mm

Colore luce:

Bianco

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

5847...0 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per potenza lampada:

45...45 W

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Sospensione a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 210 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 5847 lm, con un'efficienza nominale di 129.9 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore ora rosa, ottenuta tramite verniciatura a polvere; il diffusore è prodotto in policarbonato uv resistente. Il gradodi protezione è IP40; il peso complessivo è di 5.2 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 45 W.