LINEA LIGHT (ILED) - ILD65121W00 TOUR SOS.DIR.70W 24V D1430 BC NIKEL - 65121W00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per configurazione lineare - no
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor - no
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Materiale del corpo - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8056534964112
Codice prodotto
ILD65121W00
Cod. produttore
65121W00
Produttore
LIA
Adatto per configurazione lineare:
no
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Nichel
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione nominale:
24...24 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:
no
Grado di protezione (IP):
IP40
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
9355...0 lm
Adatto per potenza lampada:
70...70 W
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Altezza/profondità:
38 mm
Diametro:
1430 mm
Sospensione fornita:
sì
Lunghezza del pendolo:
5000...5000 mm



