LINEA LIGHT (ILED) - ILD65027 FYLO ALU.1 SEMINCAS.126,7X44,5X1000 - 65027

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Copertura
Colore - Alluminio
Materiale - Alluminio
Lunghezza - 1000 mm
Larghezza - 126.7 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8056534951877
Codice prodotto
ILD65027
Cod. produttore
65027
Produttore
LIA
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Copertura
Colore:
Alluminio
Materiale:
Alluminio
Lunghezza:
1000 mm
Larghezza:
126.7 mm
Altezza:
44.5 mm
Sistemi a singola emissione per applicazione indoor.
Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore bianco gesso, ottenuta tramite verniciatura. il peso complessivo è di 1.06 kg.
ed è installabile a parete, con foro rettangolare con misura 1000 x 97 mm (nel cartongesso).
Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.



