LINEA LIGHT (ILED) - ILD64795W07 PEAK PALO LED6,5W BC H350 GR.7021 - 64795W07

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di apparecchio - Lampada a colonna
Con piastra d'appoggio - no
Con fotocellula - no
Con sensore di movimento - no
Tipo lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
181 kg CO₂eq
EAN
8056534947672
Codice prodotto
ILD64795W07
Cod. produttore
64795W07
Produttore
LIA
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna
Con piastra d'appoggio:
no
Con fotocellula:
no
Con sensore di movimento:
no
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Portalampada:
Senza
Materiale del corpo:
Alluminio
Protezione della superficie:
Verniciatura a polvere
Colore del corpo:
Grigio
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
180...180 mA
Tipo cablaggio:
Non necessario
Apparecchio cablato:
no
Alimentatore intercambiabile:
no
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
E
Grado di protezione (IP):
IP65
Resistenza agli urti:
IK05
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Adatto per potenza lampada:
6.5...6.5 W
Potenza totale:
9 W
Tipo fascio luminoso:
Asimmetrico
Uscita della luce:
Diretto
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
988...0 lm
Rendimento luminoso delle lampade:
152.3 lm/W
Angolo di emissione:
A fascio estremamente largo >80°
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Temperatura colore regolabile:
No
Flusso luminoso regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Larghezza:
90 mm
Altezza/profondità:
350 mm
Lunghezza:
90 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no