LINEA LIGHT (ILED) - ILD64763N00 RYO PAL.BI.LED 8,4W SC H250 CORTEN - 64763N00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore del corpo - Altro
Materiale del corpo - Alluminio
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Altezza/profondità - 250 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8056534775558
Codice prodotto
ILD64763N00
Cod. produttore
64763N00
Produttore
LIA
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore del corpo:
Altro
Materiale del corpo:
Alluminio
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Altezza/profondità:
250 mm
Resistenza agli urti:
IK09
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con sensore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna
Con fotocellula:
no
Con lampada inclusa:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore luce:
Bianco
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Diametro:
150 mm
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1352...0 lm
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Corrente nominale:
120...120 mA