pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD64759N00 RYO PAL.MO.LED 4,2W BN H250 GR.7021 - 64759N00

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Altezza/profondità - 250 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534775466

Codice prodotto

ILD64759N00

Cod. produttore

64759N00

Produttore

LIA

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Alluminio

Materiale del corpo:

Alluminio

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Altezza/profondità:

250 mm

Resistenza agli urti:

IK09

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con sensore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna

Con fotocellula:

no

Con lampada inclusa:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore luce:

Bianco

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Apparecchio cablato:

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Diametro:

150 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

676...0 lm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Corrente nominale:

120...120 mA

Paletti e teste palo a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 1 LED arrayled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 676 lm, con un'efficienza nominale di 169.0 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore goffrato, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in policarbonato; la montatura è prodotta in alluminio, con una finitura di colore goffrato, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP66; il peso complessivo è di 2.15 kg. Il driver di alimentazione è incluso nella confezione. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 4 W, e viene fornita da un driver specifico con range operativo 190V - 250V / 50Hz - 60Hz. L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a pavimento.